6381694-INSERTI FORATURA TRIGONALI WOEX080408-E57 WKP35S
Inserti foratura trigonali
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:WOEX080408-E57 WKP35S
Rubix:160000001749783
Produttore:6381694

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di foratura trigonale (trigon) |
|---|
Dettagli del prodotto : 6381694-INSERTI FORATURA TRIGONALI WOEX080408-E57 WKP35S
Trigoni WOEX ...-E57 • Angolo di spoglia inferiore pr=8° • WKP35S • Tiger·tec® Silver
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di foratura trigonale (trigon) |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 4,8 mm |
| Rivestimento | ticn+al2o3+(ticn) (tiger·tec® silver) |
| Materia da lavorare | ghisa e acciaio |
| Materiale del corpo | carburo |
| Rivestimento | ticn+al2o3+(ticn) (tiger·tec® silver) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione