Riferimenti
Walter:P6006-D24,21R WPP25
Rubix:999240115004050
Produttore:8202426
EAN:4063464241842

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserti foratura xtra·tec® p6006 (intercambiabili, punta a taglio destro) |
|---|
Dettagli del prodotto : 8202426-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6006-D24,21R WPP25
Inserti intercambiabili P6006 • WPP25 • Dc=24,21mm
Punti di forza
Massima sicurezza di processo grazie al controllo del truciolo;Elevata precisione di centraggio grazie alla geometria con vertice della punta ottimizzato;Massima vita utensile in condizioni di lavorazione stabili, grazie alla qualità WPP25 resistente all’usura;Eccellente qualità di finitura superficiale e identificazione del grado di usura, grazie allo strato superiore in color oro
Applicazioni
Foratura dal pieno e di stack con punta ad inserti intercambiabili D4140;Applicazione principale: acciaio (ISO P); particolarmente adatto per acciai non legati, a basso contenuto di carbonio e bassolegati (ad es. S355);Applicazione secondaria: metalli non ferrosi (ISO N);Ideale per foratura senza foro pilota fino a 10×D;Per condizioni di lavorazione stabili;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, settore energia e industria automobilistica, settore aerospaziale
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserti foratura xtra·tec® p6006 (intercambiabili, punta a taglio destro) |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 24,21 mm |
| Rivestimento | hipims altin (wpp25) con strato superiore zrn dorato per rilevamento usura |
| Materia da lavorare | acciai non legati e a basso tenore di lega (iso p); possibilità secondaria anche su iso k |
| Materiale del corpo | carburo |
| Rivestimento | zrn (strato superiore dorato) per rilevamento usura |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 140,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 171,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione