Riferimenti
Walter:P6001-D34,00R WPP45C
Rubix:999240115007109
Produttore:6521300

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto foratura xtra-tec (punte) |
|---|
Dettagli del prodotto : 7566610-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6001-D34,00R WPP45C
Inserti intercambiabili P6001 • WPP45C • Dc=34mm
Applicazioni
Foratura dal pieno e di stack con punta ad inserti intercambiabili D4140
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto foratura xtra-tec (punte) |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 34 mm |
| Rivestimento | tialn / tial |
| Materia da lavorare | acciai (iso p) |
| Materiale del corpo | carburo |
| Rivestimento | pvd tialn / tial |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 202,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 246,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione