Riferimenti
Walter:P6001-D17,00R WPP45C
Rubix:999190100005148
Produttore:6305394

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto intercambiabile per foratura (serie p6001 / xtra-tec point drill) |
|---|
Dettagli del prodotto : 7566525-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6001-D17,00R WPP45C
Inserti intercambiabili P6001 • WPP45C • Dc=17mm
Applicazioni
Foratura dal pieno e di stack con punta ad inserti intercambiabili D4140
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto intercambiabile per foratura (serie p6001 / xtra-tec point drill) |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 17 mm |
| Rivestimento | tialn |
| Materia da lavorare | acciaio (iso p) |
| Materiale del corpo | carburo |
| Rivestimento | tialn |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 110,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 134,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione