Riferimenti
Walter:P6001-D18,24R WPP45C
Rubix:999240115005076
Produttore:6521263

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per foratura xtra·tec® point drill (serie p6001, punta sostituibile) |
|---|
Dettagli del prodotto : 7566533-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6001-D18,24R WPP45C
Inserti intercambiabili P6001 • WPP45C • Dc=18,24mm
Applicazioni
Foratura dal pieno e di stack con punta ad inserti intercambiabili D4140
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per foratura xtra·tec® point drill (serie p6001, punta sostituibile) |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 18,24 mm |
| Rivestimento | tialn/tial (pvd) |
| Materia da lavorare | acciaio (iso p) |
| Materiale del corpo | carburo |
| Rivestimento | pvd |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 116,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 141,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione