Riferimenti
Walter:P6001-D24,50R WPP45C
Rubix:999240115007135
Produttore:6306800

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per foratura intercambiabile (serie p6001) |
|---|
Dettagli del prodotto : 7566574-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6001-D24,50R WPP45C
Inserti intercambiabili P6001 • WPP45C • Dc=24,5mm
Applicazioni
Foratura dal pieno e di stack con punta ad inserti intercambiabili D4140
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per foratura intercambiabile (serie p6001) |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 24,5 mm |
| Rivestimento | wpp45c (iso p) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 140,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 171,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione