Riferimenti
Walter:P6001-D32,00R WPP45C
Rubix:999200200067854
Produttore:6521297

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per foratura xtra-tec p6001 (wpp45c) |
|---|
Dettagli del prodotto : 7566607-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6001-D32,00R WPP45C
Inserti intercambiabili P6001 • WPP45C • Dc=32mm
Applicazioni
Foratura dal pieno e di stack con punta ad inserti intercambiabili D4140
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per foratura xtra-tec p6001 (wpp45c) |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 32 mm |
| Rivestimento | carburo rivestito (hc) |
| Materia da lavorare | acciaio |
| Materiale del corpo | carburo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 190,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 231,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione