Riferimenti
Walter:P6003-D13,50R WMP35
Rubix:999240115007090
Produttore:5833825

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto foratura xtra·tec (serie p6003) |
|---|
Dettagli del prodotto : 7566644-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6003-D13,50R WMP35
Inserti intercambiabili P6003 • WMP35 • Dc=13,5mm
Applicazioni
Foratura dal pieno e di stack con punta ad inserti intercambiabili D4140
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto foratura xtra·tec (serie p6003) |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 13,5 mm |
| Rivestimento | tialn (pvd) |
| Materia da lavorare | superleghe e titanio; acciaio e acciaio inox |
| Materiale del corpo | carburo |
| Rivestimento | tialn |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 98,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 119,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione