Riferimenti
Walter:P6003-D22,50R WMP35
Rubix:999190100005311
Produttore:5833954

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto intercambiabile per punte xtra·tec (foratura/point drill) |
|---|
Dettagli del prodotto : 7566715-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6003-D22,50R WMP35
Inserti intercambiabili P6003 • WMP35 • Dc=22,5mm
Applicazioni
Foratura dal pieno e di stack con punta ad inserti intercambiabili D4140
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto intercambiabile per punte xtra·tec (foratura/point drill) |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 22,5 mm |
| Rivestimento | tialn |
| Rivestimento | tialn |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 128,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 156,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione