Riferimenti
Walter:P6001-D15,00R WPP45C
Rubix:999190100005130
Produttore:6305377

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di foratura intercambiabile (xtra-tec) serie p6001 |
|---|
Dettagli del prodotto : 7566507-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6001-D15,00R WPP45C
Inserti intercambiabili P6001 • WPP45C • Dc=15mm
Applicazioni
Foratura dal pieno e di stack con punta ad inserti intercambiabili D4140
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di foratura intercambiabile (xtra-tec) serie p6001 |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 15 mm |
| Rivestimento | tialn |
| Materia da lavorare | acciaio (iso p) |
| Materiale del corpo | carburo |
| Rivestimento | tialn |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 104,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 127,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione