Riferimenti
Walter:P6003-D15,30R WMP35
Rubix:999240115007074
Produttore:6254976

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto intercambiabile xtra·tec per trapano a punta (p6003) |
|---|
Dettagli del prodotto : 7566662-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6003-D15,30R WMP35
Inserti intercambiabili P6003 • WMP35 • Dc=15,3mm
Applicazioni
Foratura dal pieno e di stack con punta ad inserti intercambiabili D4140
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto intercambiabile xtra·tec per trapano a punta (p6003) |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 15,3 mm |
| Rivestimento | hc (carburo rivestito) |
| Materia da lavorare | acciaio (iso p, iso m, iso s) |
| Materiale del corpo | carburo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 104,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 127,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione