Riferimenti
Walter:P6004-D19,70R WNN25
Rubix:999240115006997
Produttore:5684490

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto intercambiabile per foratura (serie p6004 / xtra-tec drills) |
|---|
Dettagli del prodotto : 7566799-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6004-D19,70R WNN25
Inserti intercambiabili P6004 • WNN25 • Dc=19,7mm
Applicazioni
Foratura dal pieno e di stack con punta ad inserti intercambiabili D4140
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto intercambiabile per foratura (serie p6004 / xtra-tec drills) |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 19,7 mm |
| Rivestimento | hc (metallo duro rivestito) |
| Materia da lavorare | alluminio |
| Materiale del corpo | carburo |
| Rivestimento | hc (metallo duro rivestito) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 116,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 141,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione