Riferimenti
Walter:P6011-D22,00R WPP25
Rubix:999260309016420
Produttore:8858669

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per foratura sostituibile (xtra-tec) p6011 |
|---|
Dettagli del prodotto : 8858669-INSERTO FORATURA XTRA-TEC P6011-D22,00R WPP25
Inserti intercambiabili P6011 • WPP25 • Dc=22mm
Punti di forza
Massima durata dell'utensile grazie alla qualità altamente resistente all'usura WPP25;Eccezionale affidabilità di processo sugli acciai ad alta resistenza;Miglioramento dell'efficienza dei costi grazie al semplice rilevamento dell'usura;Aumento della produttività - non è necessario un foro pilota fino a 7 × D
Applicazioni
Applicazione principale: ISO P - acciai ad alta resistenza (650-1400 N/mm2);Applicazione secondaria: ISO K;Profondità di foratura fino a 7 × D senza punta pilota;Esecuzione completa di fori ciechi e passanti;Adatto per la foratura a pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per foratura sostituibile (xtra-tec) p6011 |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 22 mm |
| Rivestimento | altin (hipims) |
| Materia da lavorare | acciai ad alta resistenza iso p (650–1400 n/mm²); acciai iso k; ghisa |
| Materiale del corpo | carburo |
| Rivestimento | zrn (strato superiore per rilevamento usura) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 128,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 156,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione