Riferimenti
Walter:P6006-D18,80R WPP25
Rubix:999240115004093
Produttore:8202407
EAN:4063464241651

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | p6006 (xtra·tec, inserto intercambiabile) |
|---|
Dettagli del prodotto : 8202407-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6006-D18,80R WPP25
Inserti intercambiabili P6006 • WPP25 • Dc=18,8mm
Punti di forza
Massima sicurezza di processo grazie al controllo del truciolo;Elevata precisione di centraggio grazie alla geometria con vertice della punta ottimizzato;Massima vita utensile in condizioni di lavorazione stabili, grazie alla qualità WPP25 resistente all’usura;Eccellente qualità di finitura superficiale e identificazione del grado di usura, grazie allo strato superiore in color oro
Applicazioni
Foratura dal pieno e di stack con punta ad inserti intercambiabili D4140;Applicazione principale: acciaio (ISO P); particolarmente adatto per acciai non legati, a basso contenuto di carbonio e bassolegati (ad es. S355);Applicazione secondaria: metalli non ferrosi (ISO N);Ideale per foratura senza foro pilota fino a 10×D;Per condizioni di lavorazione stabili;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, settore energia e industria automobilistica, settore aerospaziale
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | p6006 (xtra·tec, inserto intercambiabile) |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 18,8 mm |
| Rivestimento | altin (hipims-pvd) con strato superiore color oro (wpp25) |
| Materia da lavorare | acciai non legati / a basso tenore di carbonio e bassolegati (iso p); anche metalli non ferrosi (iso n) come applicazione secondaria |
| Materiale del corpo | carburo |
| Rivestimento | altin (hipims-pvd) con strato superiore color oro (wpp25) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 116,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 141,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione