6371225-INSERTI FORATURA TRIGONALI WOEX040304-E57 WKP35S
Inserti foratura trigonali
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:WOEX040304-E57 WKP35S
Rubix:160000001749778
Produttore:6371225

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di foratura trigonale (woex, forma w) |
|---|
Dettagli del prodotto : 6371225-INSERTI FORATURA TRIGONALI WOEX040304-E57 WKP35S
Trigoni WOEX ...-E57 • Angolo di spoglia inferiore pr=8° • WKP35S • Tiger·tec® Silver
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di foratura trigonale (woex, forma w) |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 6,35 mm |
| Rivestimento | tiger·tec® silver |
| Materiale del corpo | carburo |
| Rivestimento | ticn + al2o3 (+ ticn) (cvd) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione