Riferimenti
Walter:P6003-D26,25R WMP35
Rubix:999240115007021
Produttore:6255389

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | punta ad inserto xtra·tec (p6003) |
|---|
Dettagli del prodotto : 7566737-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6003-D26,25R WMP35
Inserti intercambiabili P6003 • WMP35 • Dc=26,25mm
Applicazioni
Foratura dal pieno e di stack con punta ad inserti intercambiabili D4140
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | punta ad inserto xtra·tec (p6003) |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 26,25 mm |
| Rivestimento | hc (carburo rivestito) |
| Materia da lavorare | acciaio (iso p / iso m / iso s) |
| Materiale del corpo | carburo |
| Rivestimento | hc (coated carbide) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 152,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 186,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione