Riferimenti
Walter:P6001-D19,00R WPP45C
Rubix:999190100005161
Produttore:6306716

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per foratura xtra-tec (serie p6001) |
|---|
Dettagli del prodotto : 7566538-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6001-D19,00R WPP45C
Inserti intercambiabili P6001 • WPP45C • Dc=19mm
Applicazioni
Foratura dal pieno e di stack con punta ad inserti intercambiabili D4140
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per foratura xtra-tec (serie p6001) |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 19 mm |
| Rivestimento | tialn+tial (pvd) |
| Materia da lavorare | acciaio (iso p) |
| Materiale del corpo | carburo |
| Rivestimento | tialn+tial (pvd) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 116,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 141,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione