Riferimenti
Walter:P6003-D35,00R WMP35
Rubix:999240115007004
Produttore:5885205

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto foratura xtra·tec® (punta sostituibile) |
|---|
Dettagli del prodotto : 7566763-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6003-D35,00R WMP35
Inserti intercambiabili P6003 • WMP35 • Dc=35mm
Applicazioni
Foratura dal pieno e di stack con punta ad inserti intercambiabili D4140
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto foratura xtra·tec® (punta sostituibile) |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 35 mm |
| Rivestimento | pvd tialn |
| Materia da lavorare | iso p / iso m / iso s |
| Materiale del corpo | carburo |
| Rivestimento | tialn |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 202,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 246,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione