Riferimenti
Walter:DS42-27.00S-F58 WPP25
Rubix:999260309016321
Produttore:8847567

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di foratura bilaterale (punta intercambiabile su entrambi i lati) ds42, geometria f58 |
|---|
Dettagli del prodotto : 8847567-INSERTO FORATURA XTRA-TEC DS42-27.00S-F58 WPP25
Punta intercambiabile su entrambi i lati DS42 • WPP25 • Dc=27mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di foratura bilaterale (punta intercambiabile su entrambi i lati) ds42, geometria f58 |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 27 mm |
| Rivestimento | hipims altin |
| Materia da lavorare | acciai non legati (iso p), acciai e ghise (iso k) e materiali non ferrosi (iso n) |
| Materiale del corpo | carburo |
| Rivestimento | strato superiore color oro (rilevamento usura) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 199,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 242,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione