Riferimenti
Walter:P6001-D21,50R WPP45C
Rubix:999240115007148
Produttore:6306747

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto sostituibile per foratura dal pieno (xtra·tec point drill) – punta intercambiabile |
|---|
Dettagli del prodotto : 7566556-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6001-D21,50R WPP45C
Inserti intercambiabili P6001 • WPP45C • Dc=21,5mm
Applicazioni
Foratura dal pieno e di stack con punta ad inserti intercambiabili D4140
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto sostituibile per foratura dal pieno (xtra·tec point drill) – punta intercambiabile |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 21,5 mm |
| Rivestimento | tialn / tial |
| Materia da lavorare | acciai; acciai inossidabili; ghisa (foratura dal pieno) |
| Materiale del corpo | carburo |
| Rivestimento | pvd |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 122,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 149,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione