Riferimenti
Walter:P6001-D33,00R WPP45C
Rubix:999200200067856
Produttore:6521299

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto intercambiabile per foratura (testa xtra-tec) walter p6001 |
|---|
Dettagli del prodotto : 7566609-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6001-D33,00R WPP45C
Inserti intercambiabili P6001 • WPP45C • Dc=33mm
Applicazioni
Foratura dal pieno e di stack con punta ad inserti intercambiabili D4140
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto intercambiabile per foratura (testa xtra-tec) walter p6001 |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 33 mm |
| Rivestimento | pvd tialn + tial |
| Materia da lavorare | acciai (iso p) — grado wpp45c |
| Materiale del corpo | carburo |
| Rivestimento | pvd tialn + tial |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 190,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 231,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione