Riferimenti
Walter:P6003-D14,20R WMP35
Rubix:999240115007084
Produttore:6254956

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto foratura xtra·tec (point drill) |
|---|
Dettagli del prodotto : 7566651-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6003-D14,20R WMP35
Inserti intercambiabili P6003 • WMP35 • Dc=14,2mm
Applicazioni
Foratura dal pieno e di stack con punta ad inserti intercambiabili D4140
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto foratura xtra·tec (point drill) |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 14,2 mm |
| Rivestimento | carburo rivestito (hc) |
| Materia da lavorare | acciai (iso p), acciai inossidabili (iso m) e materiali iso s |
| Materiale del corpo | carburo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 104,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 127,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione