Riferimenti
Walter:P6001-D23,50R WPP45C
Rubix:999240115007139
Produttore:6306777

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto foratura xtra-tec (testina intercambiabile) per serie p6001 |
|---|
Dettagli del prodotto : 7566569-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6001-D23,50R WPP45C
Inserti intercambiabili P6001 • WPP45C • Dc=23,5mm
Applicazioni
Foratura dal pieno e di stack con punta ad inserti intercambiabili D4140
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto foratura xtra-tec (testina intercambiabile) per serie p6001 |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 23,5 mm |
| Rivestimento | tialn / tial (pvd) |
| Materia da lavorare | acciaio (iso p) |
| Materiale del corpo | carburo |
| Rivestimento | pvd |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 128,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 156,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione