Riferimenti
Walter:P6003-D12,20R WMP35
Rubix:999240115007103
Produttore:6254760

Dettagli del prodotto : 7566619-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6003-D12,20R WMP35
Inserti intercambiabili P6003 • WMP35 • Dc=12,2mm
Applicazioni
Foratura dal pieno e di stack con punta ad inserti intercambiabili D4140
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | p6003-d12,20r |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 12,2 mm |
| Rivestimento | carburo rivestito (hc) |
| Materia da lavorare | iso p, iso m e iso s (wmp35) |
| Materiale del corpo | carburo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 98,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 119,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione