Riferimenti
Walter:P6003-D17,86R WMP35
Rubix:999240115007057
Produttore:6254998

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserti foratura xtra·tec (punta intercambiabile) p6003 |
|---|
Dettagli del prodotto : 7566683-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6003-D17,86R WMP35
Inserti intercambiabili P6003 • WMP35 • Dc=17,86mm
Applicazioni
Foratura dal pieno e di stack con punta ad inserti intercambiabili D4140
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserti foratura xtra·tec (punta intercambiabile) p6003 |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 17,86 mm |
| Rivestimento | tialn |
| Materia da lavorare | acciai (iso p), acciai inossidabili (iso m) e superleghe/titanio (iso s) |
| Materiale del corpo | carburo |
| Rivestimento | pvd tialn |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 110,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 134,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione