Riferimenti
Walter:P6003-D33,00R WMP35
Rubix:999240115007006
Produttore:5885203

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | punta intercambiabile (xtra-tec) p6003 |
|---|
Dettagli del prodotto : 7566761-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6003-D33,00R WMP35
Inserti intercambiabili P6003 • WMP35 • Dc=33mm
Applicazioni
Foratura dal pieno e di stack con punta ad inserti intercambiabili D4140
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | punta intercambiabile (xtra-tec) p6003 |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 33 mm |
| Rivestimento | tialn |
| Materia da lavorare | superleghe e titanio; acciaio |
| Materiale del corpo | carburo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 190,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 231,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione