Riferimenti
Walter:P6003-D23,50R WMP35
Rubix:999190100005317
Produttore:5833956

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto sostituibile per foratura xtra·tec (punta intercambiabile) |
|---|
Dettagli del prodotto : 7566721-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6003-D23,50R WMP35
Inserti intercambiabili P6003 • WMP35 • Dc=23,5mm
Applicazioni
Foratura dal pieno e di stack con punta ad inserti intercambiabili D4140
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto sostituibile per foratura xtra·tec (punta intercambiabile) |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 23,5 mm |
| Rivestimento | tialn |
| Materia da lavorare | acciaio (iso p), acciaio inossidabile (iso m) e materiali difficili da lavorare (iso s) |
| Materiale del corpo | carburo |
| Rivestimento | pvd tialn |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 128,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 156,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione