Riferimenti
Walter:P6003-D14,50R WMP35
Rubix:999240115007080
Produttore:5833828

Dettagli del prodotto : 7566654-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6003-D14,50R WMP35
Inserti intercambiabili P6003 • WMP35 • Dc=14,5mm
Applicazioni
Foratura dal pieno e di stack con punta ad inserti intercambiabili D4140
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | p6003 |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 14,5 mm |
| Rivestimento | carburo ricoperto (hc) |
| Materia da lavorare | acciaio (iso p), acciaio inossidabile (iso m) e leghe ad alta temperatura/titanio (iso s) |
| Materiale del corpo | carburo |
| Rivestimento | carburo ricoperto (hc) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 104,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 127,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione