Riferimenti
Walter:P6001-D12,50R WPP45C
Rubix:999240115007210
Produttore:6305314

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per foratura dal pieno xtra·tec® (p6001, punta 140°) |
|---|
Dettagli del prodotto : 7566480-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6001-D12,50R WPP45C
Inserti intercambiabili P6001 • WPP45C • Dc=12,5mm
Applicazioni
Foratura dal pieno e di stack con punta ad inserti intercambiabili D4140
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per foratura dal pieno xtra·tec® (p6001, punta 140°) |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 12,5 mm |
| Rivestimento | wpp45c (iso p) |
| Materia da lavorare | acciai (p) e acciai fusi: tutti i tipi di acciaio e acciaio fuso eccetto l’acciaio con struttura austenitica |
| Materiale del corpo | carburo |
| Rivestimento | carburo rivestito (coated carbide) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 98,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 119,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione