Riferimenti
Walter:P6001-D27,50R WPP45C
Rubix:999240115007123
Produttore:6306823

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | punta di trapano sostituibile (xtra-tec point drill) |
|---|
Dettagli del prodotto : 7566590-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6001-D27,50R WPP45C
Inserti intercambiabili P6001 • WPP45C • Dc=27,5mm
Applicazioni
Foratura dal pieno e di stack con punta ad inserti intercambiabili D4140
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | punta di trapano sostituibile (xtra-tec point drill) |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 27,5 mm |
| Rivestimento | tialn / tial |
| Materia da lavorare | acciai (iso p - non legati) |
| Materiale del corpo | carburo |
| Rivestimento | pvd |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 152,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 186,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione