Riferimenti
Walter:P6001-D25,80R WPP45C
Rubix:999190100005206
Produttore:6521288

Dettagli del prodotto : 7566583-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6001-D25,80R WPP45C
Inserti intercambiabili P6001 • WPP45C • Dc=25,8mm
Applicazioni
Foratura dal pieno e di stack con punta ad inserti intercambiabili D4140
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | p6001 |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 25,8 mm |
| Rivestimento | pvd |
| Materia da lavorare | acciaio (iso p) |
| Materiale del corpo | carburo |
| Rivestimento | tialn+tial (pvd) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 140,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 171,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione