Riferimenti
Walter:P6001-D22,00R WPP45C
Rubix:999190100005182
Produttore:6306749

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto sostituibile per foratura xtra·tec (p6001) |
|---|
Dettagli del prodotto : 7566559-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6001-D22,00R WPP45C
Inserti intercambiabili P6001 • WPP45C • Dc=22mm
Applicazioni
Foratura dal pieno e di stack con punta ad inserti intercambiabili D4140
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto sostituibile per foratura xtra·tec (p6001) |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 22 mm |
| Rivestimento | wpp45c (iso p) |
| Materia da lavorare | iso p |
| Materiale del corpo | carburo |
| Rivestimento | wpp45c (iso p) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 128,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 156,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione