Riferimenti
Walter:LCMX050203-D57 WXP40
Rubix:999240115007413
Produttore:5020941

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di foratura (lcmx) – geometria d57 |
|---|
Dettagli del prodotto : 5020941-INSERTI FORATURA (LCMX) LCMX050203-D57 WXP40
Inserti rettangolari LCMX ...-D57 • Angolo di spoglia inferiore pr=7° • WXP40
Punti di forza
Prestazioni fino al 100% superiori, grazie alla tecnologia Tiger·tec® Silver;Più agevoli da identificare, grazie al codice di ordinazione aggiornato (P284 come P484);Valori di avanzamento superiori e maggiore produttività & minori tempi di lavorazione;Elevata sicurezza di processo e agevole identificazione del grado di usura
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di foratura (lcmx) – geometria d57 |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 5,2 mm |
| Rivestimento | ticn (pvd) |
| Materia da lavorare | acciaio, acciai inossidabili, ghisa, metalli non ferrosi e materiali difficili da tagliare |
| Materiale del corpo | carburo |
| Rivestimento | ticn (pvd) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione