Riferimenti
Walter:P6001-D26,00R WPP45C
Rubix:999190100005207
Produttore:6306806

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto foratura p6001 per punte xtra-tec point drill |
|---|
Dettagli del prodotto : 7566584-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6001-D26,00R WPP45C
Inserti intercambiabili P6001 • WPP45C • Dc=26mm
Applicazioni
Foratura dal pieno e di stack con punta ad inserti intercambiabili D4140
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto foratura p6001 per punte xtra-tec point drill |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 26 mm |
| Rivestimento | tialn / tial |
| Materia da lavorare | acciaio (iso p) |
| Materiale del corpo | carburo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 152,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 186,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione