Riferimenti
Walter:P6003-D17,70R WMP35
Rubix:999240115007058
Produttore:5833857

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto intercambiabile per punte xtra-tec (serie p6003) |
|---|
Dettagli del prodotto : 7566682-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6003-D17,70R WMP35
Inserti intercambiabili P6003 • WMP35 • Dc=17,7mm
Applicazioni
Foratura dal pieno e di stack con punta ad inserti intercambiabili D4140
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto intercambiabile per punte xtra-tec (serie p6003) |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 17,7 mm |
| Rivestimento | tialn |
| Materia da lavorare | acciaio (iso p, iso m, iso s) |
| Materiale del corpo | carburo |
| Rivestimento | tialn |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 110,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 134,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione