Riferimenti
Walter:P6003-D13,80R WMP35
Rubix:999240115007087
Produttore:6254878

Dettagli del prodotto : 7566647-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6003-D13,80R WMP35
Inserti intercambiabili P6003 • WMP35 • Dc=13,8mm
Applicazioni
Foratura dal pieno e di stack con punta ad inserti intercambiabili D4140
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | p6003 |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 13,8 mm |
| Rivestimento | tialn (pvd) |
| Materia da lavorare | acciai (iso p), acciai inossidabili (iso m) e materiali difficili da lavorare (iso s) |
| Materiale del corpo | carburo |
| Rivestimento | tialn (pvd) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 98,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 119,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione