Riferimenti
Walter:P6003-D19,25R WMP35
Rubix:999190100005289
Produttore:5833923

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto foratura xtra·tec (point drill) p6003 |
|---|
Dettagli del prodotto : 7566693-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6003-D19,25R WMP35
Inserti intercambiabili P6003 • WMP35 • Dc=19,25mm
Applicazioni
Foratura dal pieno e di stack con punta ad inserti intercambiabili D4140
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto foratura xtra·tec (point drill) p6003 |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 19,25 mm |
| Rivestimento | carburo rivestito (hc) |
| Materia da lavorare | acciaio (iso p), acciaio inossidabile (iso m) e materiali difficili da tagliare (iso s) |
| Materiale del corpo | carburo |
| Rivestimento | carburo rivestito (hc) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 116,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 141,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione