INSERTI FORATURA XTRA-TEC DS42-16.50E-F58 WPP25
Punta intercambiabile su entrambi i lati
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:DS42-16.50E-F58 WPP25
Rubix:999250704001619
Produttore:8625544

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto sostituibile bilaterale ds42 (geometria f58) per foratura |
|---|
Dettagli del prodotto : INSERTI FORATURA XTRA-TEC DS42-16.50E-F58 WPP25
Punta intercambiabile su entrambi i lati DS42 • WPP25 • Dc=16,5mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto sostituibile bilaterale ds42 (geometria f58) per foratura |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 16,5 mm |
| Rivestimento | hipims altin |
| Materia da lavorare | acciaio (iso p), ghisa (iso k) e metalli non ferrosi (iso n) |
| Materiale del corpo | carburo |
| Rivestimento | strato superiore color oro per identificazione usura |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 142,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 174,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione