Riferimenti
Walter:P6003-D14,10R WMP35
Rubix:999240115007085
Produttore:6254955

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per foratura xtra·tec® p6003 (p6003-d14,10r) |
|---|
Dettagli del prodotto : 7566650-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6003-D14,10R WMP35
Inserti intercambiabili P6003 • WMP35 • Dc=14,1mm
Applicazioni
Foratura dal pieno e di stack con punta ad inserti intercambiabili D4140
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per foratura xtra·tec® p6003 (p6003-d14,10r) |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 14,1 mm |
| Rivestimento | hc (carburo rivestito) |
| Materia da lavorare | iso p / iso m / iso s |
| Materiale del corpo | carburo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 104,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 127,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione