Riferimenti
Walter:P6001-D12,00R WPP45C
Rubix:999240115007213
Produttore:6305275

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per foratura xtra·tec (p6001) |
|---|
Dettagli del prodotto : 7566445-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6001-D12,00R WPP45C
Inserti intercambiabili P6001 • WPP45C • Dc=12mm
Applicazioni
Foratura dal pieno e di stack con punta ad inserti intercambiabili D4140
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per foratura xtra·tec (p6001) |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 12 mm |
| Rivestimento | carburo rivestito (wpp45c) |
| Materia da lavorare | acciaio (iso p) |
| Materiale del corpo | carburo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 98,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 119,61 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore