Riferimenti
Walter:P6001-D22,22R WPP45C
Rubix:999240115007146
Produttore:6306774

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per foratura a punta xtra-tec (serie p6001) – inserto sostituibile per punte |
|---|
Dettagli del prodotto : 7566560-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6001-D22,22R WPP45C
Inserti intercambiabili P6001 • WPP45C • Dc=22,22mm
Applicazioni
Foratura dal pieno e di stack con punta ad inserti intercambiabili D4140
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per foratura a punta xtra-tec (serie p6001) – inserto sostituibile per punte |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 22,22 mm |
| Rivestimento | tialn/tial |
| Materia da lavorare | acciaio (iso p) |
| Materiale del corpo | carburo |
| Rivestimento | tialn/tial |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 128,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 156,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione