Riferimenti
Walter:P6001-D19,50R WPP45C
Rubix:999240115007158
Produttore:6306719

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto xtra-tec per foratura (punta intercambiabile) - serie p6001 |
|---|
Dettagli del prodotto : 7566544-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6001-D19,50R WPP45C
Inserti intercambiabili P6001 • WPP45C • Dc=19,5mm
Applicazioni
Foratura dal pieno e di stack con punta ad inserti intercambiabili D4140
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto xtra-tec per foratura (punta intercambiabile) - serie p6001 |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 19,5 mm |
| Rivestimento | carburo rivestito (hc) |
| Materiale del corpo | carburo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 116,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 141,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione