Riferimenti
Walter:P6003-D24,50R WMP35
Rubix:999240115007029
Produttore:5833959

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto intercambiabile xtra·tec® per foratura (p6003) |
|---|
Dettagli del prodotto : 7566726-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6003-D24,50R WMP35
Inserti intercambiabili P6003 • WMP35 • Dc=24,5mm
Applicazioni
Foratura dal pieno e di stack con punta ad inserti intercambiabili D4140
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto intercambiabile xtra·tec® per foratura (p6003) |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 24,5 mm |
| Rivestimento | hc (carburo rivestito) |
| Materia da lavorare | iso p; iso m; iso s |
| Materiale del corpo | carburo |
| Rivestimento | hc (carburo rivestito) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 140,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 171,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione