Riferimenti
Walter:P6003-D20,70R WMP35
Rubix:999240115007042
Produttore:6255128

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto foratura xtra-tec p6003 (punta forante sostituibile) |
|---|
Dettagli del prodotto : 7566705-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6003-D20,70R WMP35
Inserti intercambiabili P6003 • WMP35 • Dc=20,7mm
Applicazioni
Foratura dal pieno e di stack con punta ad inserti intercambiabili D4140
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto foratura xtra-tec p6003 (punta forante sostituibile) |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 20,7 mm |
| Rivestimento | tialn |
| Materia da lavorare | materiali iso p / iso m / iso s (a seconda del grado wmp35) |
| Materiale del corpo | carburo |
| Rivestimento | pvd |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 122,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 149,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione