6381799-INSERTI FORATURA TRIGONALI WOMX030204-D57 WKP35S
Inserti foratura trigonali
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:WOMX030204-D57 WKP35S
Rubix:999240115006772
Produttore:6381799

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per foratura trigonale (womx) |
|---|
Dettagli del prodotto : 6381799-INSERTI FORATURA TRIGONALI WOMX030204-D57 WKP35S
Trigoni WOMX ...-D57 • Angolo di spoglia inferiore pr=8° • WKP35S • Tiger·tec® Silver
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per foratura trigonale (womx) |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 3,31 mm |
| Rivestimento | cvd ticn + al2o3 (+ ticn) |
| Materiale del corpo | carburo |
| Rivestimento | cvd ticn + al2o3 (+ ticn) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione