Riferimenti
Walter:P6001-D17,50R WPP45C
Rubix:999190100005152
Produttore:6306711

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di foratura xtra-tec walter p6001 (punta intercambiabile) |
|---|
Dettagli del prodotto : 7566529-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6001-D17,50R WPP45C
Inserti intercambiabili P6001 • WPP45C • Dc=17,5mm
Applicazioni
Foratura dal pieno e di stack con punta ad inserti intercambiabili D4140
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di foratura xtra-tec walter p6001 (punta intercambiabile) |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 17,5 mm |
| Rivestimento | wpp45c (tialn/tial, pvd) |
| Materiale del corpo | carburo |
| Rivestimento | wpp45c (tialn/tial, pvd) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 110,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 134,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione