Riferimenti
Walter:P6003-D12,50R WMP35
Rubix:999240115007100
Produttore:5833823

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto sostituibile per xtra·tec® point drill (p6003) |
|---|
Dettagli del prodotto : 7566632-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6003-D12,50R WMP35
Inserti intercambiabili P6003 • WMP35 • Dc=12,5mm
Applicazioni
Foratura dal pieno e di stack con punta ad inserti intercambiabili D4140
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto sostituibile per xtra·tec® point drill (p6003) |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 12,5 mm |
| Rivestimento | tialn (pvd) |
| Materia da lavorare | acciai non legati, acciai inox (stainless) e materiali iso s (difficili da lavorare) |
| Materiale del corpo | carburo |
| Rivestimento | tialn (pvd) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 98,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 119,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione