Riferimenti
Walter:P6005-D14,50R WKK45C
Rubix:999240115006965
Produttore:6838110

Dettagli del prodotto : 7566872-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6005-D14,50R WKK45C
Inserti intercambiabili P6005 • WKK45C • Dc=14,5mm
Punti di forza
Fino al 100% di prestazioni in più sul tagliente;Eccellente resistenza all’usura e straordinaria resistenza alle alte temperature;Ottima identificazione del grado di usura;Scelta agevole: il rivestimento corrisponde al colore ISO del materiale da lavorare;Elevata sicurezza di processo in fase di foratura e ritrazione da fori profondi, grazie al bloccaggio dell’inserto ad accoppiamento dinamico
Applicazioni
Ambiti d’impiego: industria meccanica generale e industria automobilistica;Foratura dal pieno e di stack con punta ad inserti intercambiabili D4140;Per tutti i tipi di ghise
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | p6005 |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 14,5 mm |
| Rivestimento | tialn / tisialcrn / tisin (pvd, multistrato) |
| Materia da lavorare | ghisa (iso k) |
| Materiale del corpo | carburo |
| Rivestimento | walter color select wkk45c (grado per ghisa) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 104,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 127,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione