Riferimenti
Walter:P6001-D21,00R WPP45C
Rubix:999190100005177
Produttore:6306745

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 21 mm |
|---|---|
| Tipo di inserto | inserto foratura xtra-tec p6001-d21,00r |
Dettagli del prodotto : 7566554-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6001-D21,00R WPP45C
Inserti intercambiabili P6001 • WPP45C • Dc=21mm
Applicazioni
Foratura dal pieno e di stack con punta ad inserti intercambiabili D4140
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 21 mm |
|---|---|
| Tipo di inserto | inserto foratura xtra-tec p6001-d21,00r |
| Refrigerazione interna | no |
| Materiale del corpo | carburo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 122,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 149,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione