5881324-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ADKT10T3PER-F56 WKP35S
Inserti fresatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:ADKT10T3PER-F56 WKP35S
Rubix:999240115010010
Produttore:5881324

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di fresatura parallelogramma indicizzabile (adkt) |
|---|---|
| Rivestimento | ticn+al2o3+ticn (processo cvd) - tiger·tec silver |
| Materiale | carburo |
Dettagli del prodotto : 5881324-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ADKT10T3PER-F56 WKP35S
Inserti romboidali positivi ADKT ...-F56 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WKP35S • Tiger·tec® Silver • Raggio di punta=0,8mm • Lunghezza del tagliente raschi=1,2mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di fresatura parallelogramma indicizzabile (adkt) |
|---|---|
| Rivestimento | ticn+al2o3+ticn (processo cvd) - tiger·tec silver |
| Materiale | carburo |
| Dimensione dell'inserto | 7,25 mm |
| Rivestimento | ticn+al2o3+ticn (cvd) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione